Stafford Mfg 2SM009H Shaft Collar, Hinge Type, 9mm Bore, SS | CJ6HFB

STAFFORD MFG 2SM009H tengely gallér, csuklós típus, 9 mm furat, SS

Tétel: CJ6HFB Modell: 2SM009H
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret9 mm
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.24mm
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méretM3 x 0.5 x 10 mm
típusAlacsony profilú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar mérettípusÁr
Stafford Mfg 2L006H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERP 2L006H0.313 "3 / 8 "1215Acél1.063 "Ötvözött acél6-32 x 3/8Nagy szilárdságú€29.06
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L008H tengelygyűrű, csuklópánt típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6ERQ 2L008H0.375 "1 / 2 "1215Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/2Nagy szilárdságú€28.98
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L010H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERR 2L010H0.406 "5 / 8 "1215Acél1.500 "Ötvözött acél10-32 x 5/8Nagy szilárdságú€48.49
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L012H tengelygyűrű, csuklópánt típus, 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6ERT 2L012H0.500 "3 / 4 "1215Acél1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€38.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L014H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 7/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERU 2L014H0.500 "7 / 8 "1215Acél1.875 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€35.66
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L100H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 1 hüvelykes furat, acél | CJ6ERV 2L100H0.500 "1"1215Acél2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€34.38
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L102H tengelygyűrű, csuklópánt típus, 1-1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERW 2L102H0.500 "1-1 / 8 "1215Acél2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€37.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2SM009H tengely gallér, csuklós típus, 9 mm furat, SS