Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON WT110M szigetelt krimmer 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAF 3KH44

STA-KON WT110M szigetelt krimpelő 22-10 Awg 9-19/32in L

Raktáron
Tétel: AC9VAF Modell: WT110MKereszthivatkozás: 3KH44

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€139.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt Crimper
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás22 - 10 AWG
CutsNem
Teljes hossz9.593

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes hosszÁr
STA-KON WT111M szigetelt krimmer 22-10 Awg 9-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AC9VAG 3KH45 WT111M22 - 10 AWG9.625 "€146.58
STA-KON WT112M szigetelt krimmer 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAH 3KH46 WT112M22 - 10 AWG9.593€126.25
STA-KON WT2000 szigetelt krimmer 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAK 3KH52 WT200022 - 10 AWG9.593€156.24
STA-KON WT1377 szigetelt krimmer 26-10 Awg AD8QUZ 4LV85 WT137726 - 10 AWG-€2,160.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON WT110M szigetelt krimpelő 22-10 Awg 9-19/32in L
€139.23 /Mértékegység