Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RBD14-182 Female Disconnect Blue 16-14awg - 100 db-os csomag | AC9UUR 3KG46

STA-KON RBD14-182 Female Disconnect Blue 16-14awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC9UUR Modell: RBD14-182Kereszthivatkozás: 3KG46
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
€198.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.086 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.83 "
Varrásátfedésben
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLapméretHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományCsatlakozó anyagSzigetelésSzigetelés típusaTeljes hosszÁr
STA-KON 10RC-2577 csatlakozó aljzat, sárga 12 - 10awg - 50 db-os csomag | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Sárga12 - 10 AWGÓnozott rézTeleNejlon1.04 "€131.61
STA-KON 14RB-2577 női leválasztó kék 16 - 14awg - 100 db-os csomag | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Kék16 - 14 AWGÓnozott rézTeleNejlon1.01 "€153.22
STA-KON 14RBD-18277 Női leválasztó kék 16 - 14awg - 100 db-os csomag | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Kék16 - 14 AWGÓnozott rézTeleNejlon0.89 "€264.87
STA-KON 14RBD-18377 Női leválasztó kék 16 - 14awg - 100 db-os csomag | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Kék16 - 14 AWGÓnozott rézTeleNejlon0.89 "€295.81
STA-KON 18RA-2577 csatlakozó aljzat, piros 22–18 Awg - 100 db-os csomag | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Piros22 - 18 AWGÓnozott rézTeleNejlon1.01 "€145.10
STA-KON 18RAD-18277 Női leválasztó piros 22-18 Awg - 100 db-os csomag | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Piros22 - 18 AWGÓnozott rézTeleNejlon0.89 "€257.83
STA-KON 18RAD-18377 Női leválasztó piros 22-18 Awg - 100 db-os csomag | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Piros22 - 18 AWGÓnozott rézTeleNejlon0.89 "€264.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RBD14-182 Female Disconnect Blue 16-14awg – 100 db-os csomag
€198.39 /Mértékegység