Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RB14-8FS villakapocs kék 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UUQ 3KG45

STA-KON RB14-8FS Kék villakapocs 18–14 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UUQ Típus: RB14-8FSKereszthivatkozás: 3KG45
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
€167.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.89 "
Varrásátfedésben
Stud méret#8
Csatlakozó típusakarimás
Vezetéktartomány18 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaTeljes hosszVarrásStud méretCsatlakozó típusaÁr
STA-KON RB14-10F villakapocs, kék 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTU 3KG25 RB14-10FNejlon0.87 "átfedésben#10Standard €140.23
STA-KON RB14-10FL Villa terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UTV 3KG26 RB14-10FLNejlon0.87 "átfedésben#10Záró€190.24
STA-KON RB14-10FS Villa terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UTW 3KG27 RB14-10FSNejlon0.94 "átfedésben#10karimás€169.74
STA-KON RB14-14F Villa terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UUB 3KG32 RB14-14FNejlon0.95 "átfedésben1 / 4 "Standard €182.29
STA-KON RB14-6F Villa terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UUJ 3KG39 RB14-6FNejlon0.87 "átfedésben#6Standard €146.12
STA-KON RB14-6FL villakapocs kék 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UUK 3KG40 RB14-6FLNejlon0.87 "átfedésben#6Záró€191.23
STA-KON RB14-6FS Villa terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UUL 3KG41 RB14-6FSNejlon0.74 "átfedésben#6karimás€164.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RB14-8FS Kék villakapocs 18–14 Awg – 100 db-os csomag
€167.60 /Mértékegység