Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RA18-516 Piros gyűrűs terminál átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag | AC9UTF 3KG11

STA-KON RA18-516 gyűrűs kapocs piros átlapolt 22-16 - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UTF Típus: RA18-516Kereszthivatkozás: 3KG11
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
€175.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.1 "
Varrásátfedésben
Stud méret5 / 16 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaTeljes hosszVarrásStud méretÁr
STA-KON RA18-10 Piros gyűrűs terminál átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag AC9URC 3KF97 RA18-10PirosNejlon0.89 "átfedésben#10€140.23
STA-KON RA18-12 Piros gyűrűs terminál átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag | AC9URY 3KG04 RA18-12PirosNejlon1.3 "átfedésben1 / 2 "€258.78
STA-KON RA18-14 Piros gyűrűs terminál átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag | AC9URZ 3KG05 RA18-14PirosNejlon1.1 "átfedésben1 / 4 "€162.76
STA-KON RA18-38 gyűrűs terminál piros átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag | AC9UTD 3KG09 RA18-38PirosNejlon1.2 "átfedésben3 / 8 "€138.42
STA-KON RA18-4 Piros gyűrűs terminál átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag AC9UTE 3KG10 RA18-4PirosNejlon0.72 "átfedésben#4€119.26
STA-KON RA18-6 Piros gyűrűs terminál átfedésben 22-16 - 100 darabos csomag | AC9UTG 3KG12 RA18-6PirosNejlon0.86 "átfedésben#6€150.69
STA-KON RA18-8 gyűrűs sorkapocs piros átlapolt 22-16 - 100 db-os csomag | AC9UTL 3KG16 RA18-8PirosNejlon0.89 "átfedésben#8€145.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RA18-516 gyűrűs kapocs piros átlapolt 22-16 - 100 db-os csomag
€175.83 /Mértékegység