Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON B14-10F villakapocs csupasz 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXM 3VRP8

STA-KON B14-10F villakapocs csupasz 18-14 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2WXM Modell: B14-10FKereszthivatkozás: 3VRP8
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
€81.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.75 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány18 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományÁr
STA-KON A18-6F villakapocs csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Standard 22 - 16 AWG€81.42
STA-KON A18-8F villakapocs csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Standard 22 - 16 AWG€99.32
STA-KON A18-10F villacsatlakozó csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Standard 22 - 16 AWG€99.85
STA-KON B14-6F villakapocs csupasz 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Standard 18 - 14 AWG€88.05
STA-KON B14-8F villakapocs csupasz 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Standard 18 - 14 AWG€87.83
STA-KON B14-14F villakapocs csupasz 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Standard 18 - 14 AWG€132.88
STA-KON C10-6F villakapocs csupasz 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AD2WXP 3VRR1 C10-6F0.77 "#6Standard 12 - 10 AWG€64.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON B14-10F villakapocs csupasz 18-14 Awg – 100 db-os csomag
€81.66 /Mértékegység