Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 2RE6 Butt Splice Connector 6 AWG Blue PK20 | AH9JZB 3KF26

STA-KON 2RE6 Butt Splice Connector 6 AWG Blue PK20

Raktáron
Tétel: AH9JZB Modell: 2RE6Kereszthivatkozás: 3KF26

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.42 "
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.85 "
Varrásátfedésben
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Csatlakozó anyagSzigetelés típusaTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Red PK25 | AH9JZA 3KF25 2 RMD0.34 "RézNejlon1.69 "átfedésben8 AWG€83.28
STA-KON 2RB14X csatlakozó csatlakozó 16-14 AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "SárgarézVinyl1.11 "A forrasztott16 - 14 AWG€114.39
STA-KON 2RC10X Butt Splice Connector 12-10 AWG Sárga PK50 | AJ2HGT 4RHE7 2RC10X0.25 "SárgarézVinyl1.3 "A forrasztott12 - 10 AWG€112.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 2RE6 Butt Splice Connector 6 AWG Blue PK20
€75.99 /Mértékegység