Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 hüvelyk 1.150 hüvelyk PK100 | AJ2HFW 4RHC5

STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 hüvelykes 1.150 hüvelykes PK100

Raktáron
Tétel: AJ2HFW Típus: 14RB-516Kereszthivatkozás: 4RHC5
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
€115.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.15 "
VarrásA forrasztott
Stud méret5 / 16 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretÁr
STA-KON NW14-10 gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás 16–14 - 100 db-os csomag | AC9URA 3KF92 ÉNy14-10Szigeteletlen1200 fok F0.66 "#10€200.53
STA-KON NW14-8 gyűrűs terminál csupaszon forrasztva 16-tól 14-ig - 100 darabos csomag | AD2WZH 3VRX1 ÉNy14-8Szigeteletlen1200 fok F0.66 "#8€357.48
STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 hüvelyk 1.150 hüvelyk PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinyl221 fok F1.15 "1 / 4 "€115.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 hüvelykes 1.150 hüvelykes PK100
€115.41 /Mértékegység