Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON NW14-8 gyűrűs terminál csupaszon forrasztva 16-tól 14-ig - 100 darabos csomag | AD2WZH 3VRX1

STA-KON NW14-8 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 16-14 - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2WZH Modell: NW14-8Kereszthivatkozás: 3VRX1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€374.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet1200 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.66 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#8
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretÁr
STA-KON NW14-10 gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás 16–14 - 100 db-os csomag | AC9URA 3KF92 ÉNy14-10Szigeteletlen1200 fok F0.66 "#10€220.73
STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 hüvelyk 1.150 hüvelyk PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinyl221 fok F1.15 "1 / 4 "€115.41
STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 hüvelyk 1.150 hüvelyk PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyl221 fok F1.15 "5 / 16 "€110.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON NW14-8 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 16-14 - 100 db-os csomag
€374.18 /Mértékegység