Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI TC1VD1W-A4A ideiglenes szűrő kúp stílusú 3/4 hüvelykes Ss | AC3DJQ 2RTA4

SSI TC1VD1W-A4A Ideiglenes szűrőkúp stílusú 3/4 hüvelykes Ss

Raktáron
Tétel: AC3DJQ Modell: TC1VD1W-A4AKereszthivatkozás: 2RTA4
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
€107.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes szűrő
Osztály150/300
csatlakozásOstya lapos arc
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás740 PSIG
Max. Hőmérséklet800 F
Dia kívül.2.125 "
Csőméret3 / 4 "
típusKúp stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7418205000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fogantyú szélessége (1/8 hüvelyk)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretÁr
SSI TC1VP1W-A4A ideiglenes szűrőkúp stílusú 6 hüvelykes Ss | AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"€355.36
SSI TC1VM1W-A4A ideiglenes szűrő kúp stílusa 4 hüvelykes | AC3DJK 2RRZ8 TC1VM1W-A4A3.75 "5.125 "6.75 "4"€247.41
SSI TC1VK1W-A4A ideiglenes szűrő kúp stílusa 3 hüvelykes | AC3DJL 2RRZ9 TC1VK1W-A4A2.75 "4"5.25 "3"€210.06
SSI TC1VH1W-A4A ideiglenes szűrőkúp stílusú 2 hüvelykes Ss | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"€140.32
SSI TC1VG1W-A4A ideiglenes szűrő kúp stílusa 1 1/2 hüvelyk | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "€117.90
SSI TC1VE1W-A4A ideiglenes szűrő kúp stílusa 1 hüvelyk S | AC3DJP 2RTA3 TC1VE1W-A4A3 / 4 "1.625 "2.5 "1"€103.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI TC1VD1W-A4A Ideiglenes szűrőkúp stílusú 3/4 hüvelykes Ss
€107.15 /Mértékegység