Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI MG1-15-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0-15 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CU4GPE 487H48

SSI MG1-15-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0-15 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó

Raktáron
Tétel: CU4GPE Modell: MG1-15-A-9V-RKereszthivatkozás: 487H48

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€273.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SSI MG1-200-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0–200 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugaszoló | CU4GPF 45MT98 MG1-200-A-9V-R€273.04
SSI MG1-300-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0-300 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CU4GPG 487H50 MG1-300-A-9V-R€273.04
SSI MG1-5000-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0–5000 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugaszoló | CU4GPH 45MT99 MG1-5000-A-9V-R€273.04
SSI MG1-50-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0-50 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CU4GPJ 487H49 MG1-50-A-9V-R€273.04
SSI MG-1500-A-9V-R digitális tesztnyomásmérő, 0–1 PSI, 500/1 hüvelykes Npt dugó, 4 hüvelykes tárcsa | CU3GPK 4MT45 MG-1500-A-9V-R€323.09
SSI MG-200-A-9V-R digitális tesztnyomásmérő, 0–200 PSI, 1/4 hüvelykes Npt dugó, 3 hüvelykes tárcsa, ±0.25%-os pontosság | CU4GPL 45MT93 MG-200-A-9V-R€323.09
SSI MG-3000-A-9V-R digitális tesztnyomásmérő, 0–3000 PSI, 1/4 hüvelykes Npt dugó, 3 hüvelykes tárcsa | CU4GPM 45MT96 MG-3000-A-9V-R€323.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI MG1-15-A-9V-R digitális ipari nyomásmérő, 0-15 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó
€273.04 /Mértékegység