SSI 0500-125WCITM-T csendes visszacsapó szelep, egyáramú, soros csendes, öntöttvas, 5 hüvelykes cső-/csőméret | CU4GPC 1RXG6

SSI 0500-125WCITM-T Silent Check Valve, Single Flow, Inline Silent, Cast Iron, 5 Inch Pipe/Tube Size

Raktáron
Tétel: CU4GPC Típus: 0500-125WCITM-TKereszthivatkozás: 1RXG6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€617.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes visszacsapó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.465
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SSI 0400-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep, egyáramú, soros háromszoros, öntöttvas | CU4GPD 1RXE6 0400-125TFI-BHáromszoros ellenőrző szelep€1,157.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0500-125WCITM-T Silent Check Valve, Single Flow, Inline Silent, Cast Iron, 5 Inch Pipe/Tube Size
€617.29 /Mértékegység