SSI 0400-125TFI-B Triple Duty Check Valve, Single Flow, Inline Triple Duty, Cast Iron | CU4GPD 1RXE6

SSI 0400-125TFI-B Triple Duty Check Valve, Single Flow, Inline Triple Duty, Cast Iron

Raktáron
Tétel: CU4GPD Típus: 0400-125TFI-BKereszthivatkozás: 1RXE6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,157.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszoros ellenőrző szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SSI 0500-125WCITM-T Silent Check Valve, Single Flow, Inline Silent, Cast Iron, 5 Inch Pipe/Tube Size | CU4GPC 1RXG6 0500-125WCITM-TCsendes visszacsapó szelep€617.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0400-125TFI-B Triple Duty Check Valve, Single Flow, Inline Triple Duty, Cast Iron
€1,157.62 /Mértékegység