SSI 0200-125SFIH-42 szűrő szívó diffúzor mérete 2 x 2 hüvelyk | AB3FQQ 1RXH1

SSI 0200-125SFIH-42 Szívó szívó diffúzor mérete 2 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FQQ Típus: 0200-125SFIH-42Kereszthivatkozás: 1RXH1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő
test anyagaÖntöttvas
csatlakozásFF karima
Hossz9.9 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet212 F
Képernyő304 Stainless Steel
Képernyő méret20 háló
SealBuna N.
Méret2 x 2 "
típusSzívó diffúzor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.1695
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8421210000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0200-125SFIH-42 Szívó szívó diffúzor mérete 2 x 2 hüvelyk
€308.86 /Mértékegység