SQUARE D S33662 Shunt Trip

Tétel: AG8UVN Típus: S33662

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShunt utazás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
D Négyzet LA11021 Shunt Trip | AG8RCU LA11021€1,181.89
D Négyzet LA11027 Shunt Trip | AG8RCV LA11027€1,181.89
D Négyzet LC11021 Shunt Trip | AG8RDJ LC11021€1,543.05
D Négyzet LC11027 Shunt Trip | AG8RDK LC11027-
ajánlatkérés
D Négyzet MA11027 Shunt Trip | AG8RLU MA11027€2,228.87
D Négyzet MA11037 Shunt Trip | AG8RLV MA11037-
ajánlatkérés
D Négyzet PA11021 Shunt Trip | AG8TMY PA11021-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D S33662 Shunt Trip