Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB260GFI megszakító csavaros 2 pólusú 60a | AF9GUZ 2GLJ1

SQUARE D QOB260GFI megszakító csavaros 2 pólusú 60a

Raktáron
Tétel: AF9GUZ Modell: QOB260GFIKereszthivatkozás: 2GLJ1
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
€1,043.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők60
Megszakító típusaFöldelési hiba megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)18.08
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€428.41
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€87.98
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€93.62
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€82.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB260GFI megszakító csavaros 2 pólusú 60a
€1,043.55 /Mértékegység