SQUARE D QO240PL miniatűr megszakító, Visi-Trip jelző, 120VAC | CE6HQJ

SQUARE D QO240PL miniatűr megszakító, Visi-Trip jelző, 120 VAC

Tétel: CE6HQJ Modell: QO240PL

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők40
frame típusaQO
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QO240PL megszakító, amelyet áramelosztó rendszerekben való használatra terveztek rövidzárlat vagy túlterhelés esetén áramkör nyitására
    • Visi-Trip jelzővel felszerelve a kioldási állapot vizuális jelzésére
    • Hőmágneses kioldás, hogy elkerülje a kioldást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • Dugaszolható rögzítési lehetőség dobozsaru-csatlakozással 12-2 AWG, illetve 14-2 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QO115K dugaszolható megszakító, 10 kAIC, 240 V, 15 A, 1 pólusú | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL távvezérelt megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 öntött házas megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 2 pólusú szabványos kioldó áramköri megszakító, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 miniatűr megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO240PL miniatűr megszakító, Visi-Trip jelző, 120 VAC