Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO2175SB Spd 2 pólus | AG6QED 3XB84

SQUARE D QO2175SB Spd 2 pólus

Raktáron
Tétel: AG6QED Típus: QO2175SBKereszthivatkozás: 3XB84
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
€167.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelt túlfeszültség-csökkentő
Mélység2.55 "
Ház anyagaMűanyag
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Hossz3.66 "
Hely típusa2
AnyagMűanyag
Max. Folyamatos üzemi feszültség150
Max. Túlfeszültség áram módonként22.5kA
Max. Túlfeszültség fázisonként22.5kA
A védelem módjai3
Felszerelési stílusCsatlakoztassa
Névleges kisülési áram5kA
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezeték
Fázis1S
Rövidzárlati áramérték22kA
típusCsatlakoztassa
Feszültség120/240
Feszültségvédelem besorolása699 V (LN), 1500 V (LL)
Szélesség1.48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzélességÁr
SQUARE D HOM2175SB Spd 2 pólus | AG6QEE 3XB85 HOM2175SB2.58 "3.69 "1.97 "€223.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO2175SB Spd 2 pólus
€167.44 /Mértékegység