SQUARE D QDP22070TM öntött tokos megszakító, PowerPact Q, 25 kAIC 240 V-on | CE6JTA

SQUARE D QDP22070TM öntött ház megszakító, PowerPact Q, 25 kAIC 240 V-on

Tétel: CE6JTA Modell: QDP22070TM
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,099.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaQDP
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)247.65
Hajószélesség (cm)152.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QDP22070TM megszakító, amely az érzékeny áramkörök védelmére szolgál a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól
    • Hő-mágneses kioldó mechanizmus, amely elkerüli a bukást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos rövidzárlat ellen
    • A csavaros rögzítés lehetővé teszi a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő egyszerű telepítést vízszintes és függőleges irányban is
    • Vonaloldali saruk csatlakozói 4 AWG - 300 kcmil alumínium/réz vezeték befogadására
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QDP32175TM öntött tokos megszakító, 25 kAIC 240 V-on, 175 A, 3 pólusú | CE6HMJ QDP32175TM1753€1,632.58
SQUARE D QDP32225TM öntött tokos megszakító, 25 kAIC 240 V-on, 225 A, 3 pólusú | CE6HMK QDP32225TM2253€1,632.58
SQUARE D QDP22150TM öntött tokos megszakító, 25 kAIC 240 V-on, 150 A, 2 pólusú | CE6HML QDP22150TM1502€1,099.65
SQUARE D QDP22080TM öntött tokos megszakító, 25 kAIC 240 V-on, 80 A, 2 pólusú | CE6HMM QDP22080TM802€1,099.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QDP22070TM öntött ház megszakító, PowerPact Q, 25 kAIC 240 V-on
€1,099.65 /Mértékegység