Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBA221752 Megszakító, 175 A, 240 VAC, 2 P, 10 kAIC @ 240 V | AG8TUD

SQUARE D QBA221752 megszakító, 175 A, 240 VAC, 2 P, 10 kAIC @ 240 V

Raktáron
Tétel: AG8TUD Modell: QBA221752

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€783.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők175A
frame típusaQBA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.142
Hajó magassága (cm)11.71
Hajó hossza (cm)31.19
Hajószélesség (cm)19.1

Termék részletek:

    • A PowerPact Q sorozatú megszakító az áramellátás automatikus megszakítására szolgál túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • UL felsorolt ​​és CSA / IEC tanúsított
    • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely védelmet nyújt a hőre és a mágneses mezőkre egyaránt reagálva
    • Mágneses (pillanatnyi) kioldási érték: 1200 - 2400 A
    • Kompatibilis a 650, 734 és 820 osztályú I-Line panelekkel vagy kapcsolótáblákkal

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D QBA221001 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 100 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTQ QBA221001100A€808.70
SQUARE D QBA221002 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 100 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTR QBA221002100A€808.70
SQUARE D QBA221101 Áramköri megszakító, I-vonalas stílusú plug-in 110 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTT QBA221101110A€808.70
SQUARE D QBA221102 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 110 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTU QBA221102110A-
ajánlatkérés
SQUARE D QBA221104 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú csatlakozó 110 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTV QBA221104110A€808.70
SQUARE D QBA221251 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 125 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTW QBA221251125A€808.70
SQUARE D QBA221252 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 125 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTX QBA221252125A€808.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBA221752 megszakító, 175 A, 240 VAC, 2 P, 10 kAIC @ 240 V
€783.04 /Mértékegység