SQUARE D Q2M3200MT Csavar a megszakítón Q2m 200 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTH

SQUARE D Q2M3200MT csavar a megszakítón Q2m 200 Amper 240vac 3p 10kaic@240v

Tétel: AG8TTH Típus: Q2M3200MT

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők200A
frame típusaQ2M
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D Q2M2100MB Csavar a megszakítón Q2m 100 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TRB Q2M2100 MB10kAIC @ 240V100A2240V-
ajánlatkérés
SQUARE D Q2M2100MT Csavar a megszakítón Q2m 100 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TRC Q2M2100MT10kAIC @ 240V100A2240V-
ajánlatkérés
SQUARE D Q2M2100VH Csavar a megszakítón Q2m 100 Amper 240vac 2p 22kaic@240v | AG8TRD Q2M2100VH22kAIC @ 240V100A2240V€997.42
SQUARE D Q2M2125 Csavar a megszakítón Q2m 125 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TRE Q2M212510kAIC @ 240V125A2240V-
ajánlatkérés
SQUARE D Q2M2125MB Csavar a megszakítón Q2m 125 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TRF Q2M2125 MB10kAIC @ 240V125A2240V€568.90
ajánlatkérés
SQUARE D Q2M2125MT Csavar a megszakítón Q2m 125 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TRG Q2M2125MT10kAIC @ 240V125A2240V€618.55
ajánlatkérés
SQUARE D Q2M2125VH Csavar a megszakítón Q2m 125 Amper 240vac 2p 22kaic@240v | AG8TRH Q2M2125VH22kAIC @ 240V125A2240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q2M3200MT csavar a megszakítón Q2m 200 Amper 240vac 3p 10kaic@240v