SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V

Tétel: CE6HJY Model: PLM34120CU44A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1200
frame típusaPLM
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D PLM34120CU44A molded case circuit breaker designed to prevent damage to electrical equipment due to overloads or short circuits
    • Unit mount facility allows easy installation, is suitable for busbar applications
    • Load side lug terminals with feed-thru connection for secure wiring in compact spaces
    • A termikus-mágneses kioldóegység pillanatnyi és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókat kínál
    • 125 kA-os 240 VAC, 100 kA 480 VAC és 25 kA 600 VAC megszakítási besorolásokat biztosít
    • UL listás, IEC jelzéssel és CSA tanúsítvánnyal

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V