SQUARE D PLA34120 Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount | CE6JVJ

SQUARE D PLA34120 Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount

Tétel: CE6JVJ Modell: PLA34120

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1000
frame típusaPLA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)29.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D PLA34120 circuit breaker designed to protect sensitive electronic components from overloads and short circuits
    • Nem cserélhető ET 1.0I kioldóegységgel rendelkezik a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében
    • I-Line típusú dugaszolható rögzítés a könnyű telepítés érdekében, ideális fordított adagolású alkalmazásokhoz
    • Sor- és teherfülekkel van felszerelve, amelyek megkönnyítik a javítást és az összeszerelést
    • Megfelel az UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D PLA34080 PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 800A, 480V, 3 Phase | CE6HKB PLA34080800€19,926.85
SQUARE D PLA34100 PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 3 Phase | CE6HKC PLA341001000€20,865.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PLA34120 Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount