D SQUARE D MJL36500 megszakító 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FVF 6NHE0

SQUARE D MJL36500 megszakító 500a 3p 600vac dobozsaru

Raktáron
Tétel: AG7FVF Típus: MJL36500Kereszthivatkozás: 6NHE0

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,115.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők500
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység8.1 "
Keret méretM
Magasság12.9 "
Magas erősségű utazás beállítása5000A
Alacsony erősségű utazás beállítása1000A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret500 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésLug In / Lug Out
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatCBA
Terminál csatlakozásDobozfül
Utazás típusaElektronikus
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
D SQUARE D MJL36300 megszakító 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FVB 6NHD6 MJL36300300€11,115.76
D SQUARE D MJL36350 megszakító 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FVC 6NHD7 MJL36350350€11,115.76
D SQUARE D MJL36400 megszakító 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FVD 6NHD8 MJL36400400€17,977.59
D SQUARE D MJL36450 megszakító 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FVE 6NHD9 MJL36450450€20,195.19
D SQUARE D MJL36600 megszakító 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FVG 6NHE1 MJL36600600€11,115.76
D SQUARE D MJL36700 megszakító 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700€24,268.17
SQUARE D MJL36800 megszakító, 800 A, 3 P, 600 VAC, Dobozsaru | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800€12,496.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MJL36500 megszakító 500a 3p 600vac dobozsaru
€11,115.76 /Mértékegység