SQUARE D MHL36800-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 800A, 1Phase, Fixed Trip | CE6HHW

SQUARE D MHL36800-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 800A, 1Phase, Fixed Trip

Tétel: CE6HHW Modell: MHL36800-1212
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaMHL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D MHL36800-1212 MHL Series circuit breaker designed for interrupting the excessive current flow into electrical devices
    • Fixed thermal-magnetic trip with long-time and instantaneous current limiting functionalities
    • Features line- and load-side lug terminals, with feed-thru connection, for secure wiring
    • Molded case holds the current-carrying components, trip devices and mechanisms within a very small space
    • Meets IEC-rated standards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet MHL361000 Megszakító 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQJ MHL3610001000A3600V€15,249.29
D SQUARE D MHL361200 megszakító tápellátása 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQK MHL3612001200A3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D MHL36300 megszakító tápellátása 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQL MHL36300300A3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D MHL36350 megszakító tápellátása 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQM MHL36350350A3600V€10,775.27
D SQUARE D MHL36400 megszakító tápellátása 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQN MHL36400400A3600V€10,775.27
SQUARE D MHL36450 megszakító 450 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQP MHL36450450A3600V€10,775.27
D SQUARE D MHL36500 megszakító, tápfeszültség, 500 A, 600 VAC, 3P, 65kAIC @ 480V | AG8RQQ MHL36500500A3600V€10,775.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MHL36800-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 800A, 1Phase, Fixed Trip