SQUARE D LDA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUU

SQUARE D LDA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, 18kAIC 480V-on, 3P

Raktáron
Tétel: CE6JUU Típus: LDA36600U33X

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,848.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaLDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LDA36600U33X szilárdtest-megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására terveztek az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek védelmére
    • I-Line connection line & load side lug terminals for ease-of-wiring while eliminating loose connections for preventing electrical hazards
    • Ideális 500 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására
    • Helyszínen cserélhető Micrologic kioldással rendelkezik, amely hosszú, azonnali és rövid idejű védelmet biztosít a hibás áramok ellen
    • CE-jelöléssel, IEC-jóváhagyással és UL-listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LDA36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUN LDA36400CU31X400€8,848.60
SQUARE D LDA36400CU33X öntött tokos megszakító, 400A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUP LDA36400CU33X400€8,848.60
SQUARE D LDA36400U31X öntött tokos megszakító, 400A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUQ LDA36400U31X400€6,233.92
SQUARE D LDA36400U33X öntött tokos megszakító, 400A, 18kAIC, 480V, 3P | CE6JUR LDA36400U33X400€6,759.06
SQUARE D LDA36600U31X öntött tokos megszakító, 600A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUT LDA36600U31X600€7,741.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LDA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, 18kAIC 480V-on, 3P
€8,848.60 /Mértékegység