Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet L100WNSL2M29 Végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no 600vac/dc

Raktáron
Tétel: AF9FYC Típus: L100WNSL2M29Kereszthivatkozás: 2EH41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€799.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők20
test anyagaAlumínium
Kapcsolatfelvétel2Z
Mélység2.1 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.95 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW, semleges, karbantartott CW
NEMA értékelés1, 4, 13
Működési erő10.6 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 185 fokig F
Utazás70 fok
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség2.31 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMozgalomMűködtető helyeMűködtető stílusNEMA értékelésMűködési erőUtazásFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D 9007FTUB1 végálláskapcsoló öntött cink 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CWfelsőForgófej1, 2, 4, 12, 1312 in. Lb.88 fok6002.25 "€1,247.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D L100WNSL2M29 végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no 600vac/dc
€799.25 /Mértékegység