Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet KA36175 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 175 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8QWE

SQUARE D KA36175 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 175 Amper 600vac 3p 25kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8QWE Modell: KA36175

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4,541.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők175A
frame típusaKA
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KA26100AC megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26100BC áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125AB megszakító I-line stílusú dugós 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125AC megszakító I-line stílusú dugós 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125BC megszakító I-line stílusú csatlakozó 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26150AB öntött házas megszakító, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26150AC megszakító I-line stílusú dugaszolható 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KA36175 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 175 Amper 600vac 3p 25kaic@480v
€4,541.52 /Mértékegység