Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JLA36250U31X 3 pólusú megszakító, 250 A, 3 fázis, 100 kAIC, 480 VAC | CE6HDB

SQUARE D JLA36250U31X 3 pólusú megszakító, 250 A, 3 fázis, 100 kAIC, 480 VAC

Raktáron
Tétel: CE6HDB Típus: JLA36250U31X
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
€8,233.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJLA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7315
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D JLA36250U31X megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • A hőmágneses kioldás azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, de elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • 350 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • Rakományoldali saruk a könnyű bekötés és a laza csatlakozások kiküszöbölése érdekében
    • CE-jelölés, CSA-tanúsítás, UL-jegyzék és IEC-jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
D SQUARE D JLA36150 megszakító I-line stílusú dugaszolható 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD JLA36150150A600V€5,384.88
SQUARE D JLA36200 áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 200 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFE JLA36200200A600V€5,384.88
D Négyzet JLA36225 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225225A600V€5,384.88
D SQUARE D JLA36250 megszakító I-line stílusú dugaszolható 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG JLA36250250A600V€5,894.94
SQUARE D JLA36175LC öntött tokos megszakító, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3 fázis | CE6HDA JLA36175LC175600-
ajánlatkérés
SQUARE D JLA36175 öntött ház megszakító, 175A, 3P, 100kAIC 480V-on | CE6JQU JLA36175175600€5,384.88
SQUARE D JLA36250U54XEK öntött házas megszakító, 250A, 100kAIC 480V-on, 3 fázis | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JLA36250U31X 3 pólusú megszakító, 250 A, 3 fázis, 100 kAIC, 480 VAC
€8,233.08 /Mértékegység