Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JDL36175 megszakító, 175 A, 3p, 600 VAC, fül | AF6PTV 1MAZ6

SQUARE D JDL36175 megszakító, 175 A, 3p, 600 VAC, fül

Raktáron
Tétel: AF6PTV Típus: JDL36175Kereszthivatkozás: 1MAZ6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5,156.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők175
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5"
Keret méret250A / JD
Magasság7.5 "
Magas erősségű utazás beállítása1750A
Alacsony erősségű utazás beállítása875A
Max. LEVEGŐ-besorolás14kA
Max. Vezetékméret4/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.58
Hajó magassága (cm)26.72
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.08
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • A Square D JDL36175 egy UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező öntött házas megszakító, amely védelmet nyújt a túlterhelés és a rövidzárlat ellen.
    • Ez egy egységre szerelhető megszakító átmenő csatlakozóporttal, amely 4 AWG réz/alumínium vezeték befogadására alkalmas, és hőmágneses kioldással rendelkezik, 875-1750 A pillanatnyi kioldási tartományban.
    • Ez a Square D megszakító 3 pólusú konfigurációval rendelkezik, és 600 VAC és 175 A feszültséggel működik.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkMin. VezetékméretFelszerelésPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D HGL36150U33X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,698.27
SQUARE D HGL36060U43X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€5,347.78
SQUARE D HGL36100U43X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€5,923.64
SQUARE D HGL36150U43X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€9,769.69
SQUARE D HGL36060U31X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€3,361.03
SQUARE D HGL36100U31X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€3,769.74
SQUARE D HGL36150U31X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,597.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDL36175 megszakító, 175 A, 3p, 600 VAC, fül
€5,156.44 /Mértékegység