Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOMT1515220 Dugaszolható megszakító, HOM, 15 A, 240 VAC, 10 kAIC@240V | AG8PZH

SQUARE D HOMT1515220 dugaszolható megszakító, HOM, 15 A, 240 VAC, 10 kAIC@240 V

Raktáron
Tétel: AG8PZH Modell: HOMT1515220
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
€115.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők15A
frame típusaHOM
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.73
Hajó magassága (cm)15.57
Hajó hossza (cm)15.19
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • A Square D HOMT1515220 egy négyes tandem miniatűr megszakító, amely terhelésközponti alkalmazásokhoz alkalmas. 15 A és 20 A áramerősséggel rendelkezik a külső póluson, illetve a belső (vagy közös) kioldóoszlopon.
    • Ez az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező Square D Homeline megszakító dobozsaru-csatlakozással, 10 V-on 240 kAIC maximális megszakítási névleges értékkel és 240 V-ig terjedő névleges feszültséggel rendelkezik.
    • 14 és 8 AWG közötti méretű réz / alumínium huzalok befogadására alkalmas.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAIC besorolásMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásFeszültségÁr
SQUARE D HOM115 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€36.08
SQUARE D HOM115GFI dugaszolható megszakító, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€207.39
D SQUARE D HOM120 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€34.90
SQUARE D HOM120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€257.54
SQUARE D HOM130 Dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€36.08
SQUARE D HOM140 Dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€28.42
SQUARE D HOM150 Dugaszolható megszakító 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€29.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOMT1515220 dugaszolható megszakító, HOM, 15 A, 240 VAC, 10 kAIC@240 V
€115.18 /Mértékegység