Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJL36020 megszakító 20 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PNL

SQUARE D HJL36020 megszakító 20 Amper 600vac 3p 65kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8PNL Modell: HJL36020

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők20A
frame típusaHJL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)14.5
Hajó hossza (cm)22.4
Hajószélesség (cm)18.49

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJL26015 megszakító 15 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
ajánlatkérés
D Négyzet HJL26025 Megszakító 25 amperes 600vac 2p 65kaic @ 480v tápellátással | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,371.20
SQUARE D HJL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,374.45
D SQUARE D HJL26040 megszakító 40 amperes 600vac 2p 65kaic @ 480v tápellátással | AG8PMY HJL2604040A2600V-
ajánlatkérés
D Négyzet HJL26045 Megszakító 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,374.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJL36020 megszakító 20 Amper 600vac 3p 65kaic@480v
€1,449.88 /Mértékegység