SQUARE D HJF36060 PowerPact H megszakító, 60A, 3 pólus, 25kAIC @ 600VAC | CE6JUJ

SQUARE D HJF36060 PowerPact H megszakító, 60A, 3 pólus, 25kAIC @ 600VAC

Tétel: CE6JUJ Típus: HJF36060

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.01
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)19
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HJF36060 megszakító rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre
    • Hőmágneses kioldás, amelyet úgy terveztek, hogy felülbírálja az enyhe ingadozásokat, miközben azonnal reagál a súlyos áramlökésekre
    • Az egység rögzítési stílusa a gyűjtősín-vezetékkel és a terhelési csatlakozással egyszerű telepítést és problémamentes vezetékezést tesz lehetővé
    • UL-listás, IEC-jóváhagyással, CE-jelöléssel és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJF36060 PowerPact H megszakító, 60A, 3 pólus, 25kAIC @ 600VAC