Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJA260602 Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 60A, 2 Poles | CE6HAV

SQUARE D HJA260602 öntött ház megszakító, 65 kAIC 480 V, 60 A, 2 pólus

Raktáron
Tétel: CE6HAV Modell: HJA260602

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,762.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJA260602 megszakító fordított táplálású alkalmazásokhoz, hogy megvédje az elektromos áramköröket az áram túlterheléstől és rövidzárlattól
    • Ideális 14-3 AWG alumínium/réz vezetékek elhelyezésére
    • I-Line stílusú plug-in kialakítás a telepítés megkönnyítése érdekében, és a teher felőli fülek a problémamentes vezetékezés érdekében
    • Hő-mágneses kioldás az elakadás elkerülésére enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • IEC-jóváhagyással, UL-listával, CSA-tanúsítvánnyal és CE-jelöléssel ellátott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260602 öntött ház megszakító, 65 kAIC 480 V, 60 A, 2 pólus
€1,762.43 /Mértékegység