SQUARE D HJA260504 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, B & C Phase, 25kAIC | CE6JND

SQUARE D HJA260504 PowerPact öntött ház megszakító, B és C fázis, 25 kAIC

Cikkszám: CE6JND Modell: HJA260504

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6747
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)11.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJA260504 megszakító, amelyet súlyos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre terveztek terhelési központokban, paneltáblákban, kapcsolótáblákban és busz alkalmazásokban
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel, késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókkal
    • Az I-Line típusú dugaszolható rögzítési lehetőség egyszerű telepítést és problémamentes vezetékezést tesz lehetővé
    • Megfelel az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező követelményeknek

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260504 PowerPact öntött ház megszakító, B és C fázis, 25 kAIC