SQUARE D HJA260254 PowerPact H Circuit Breaker, 25A, 600VAC, 1 Phase, 65kAIC | CE6HAM

SQUARE D HJA260254 PowerPact H megszakító, 25 A, 600 VAC, 1 fázis, 65 kAIC

Tétel: CE6HAM Modell: HJA260254

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HJA260254 megszakító, amelyet fordított előtolási alkalmazásokhoz terveztek kapcsolótáblákban vagy vezérlőpanelekben
    • A hőmágneses kioldó egység hosszú távú és azonnali védelmet is nyújt
    • I-Line típusú dugaszolható rögzítési lehetőség az egyszerű telepítés érdekében
    • Rakományoldali füles csatlakozókkal 14-3 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz
    • 40 ° C környezeti hőmérsékleten működik
    • UL listán, CSA tanúsítvánnyal, CE jelöléssel és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260254 PowerPact H megszakító, 25 A, 600 VAC, 1 fázis, 65 kAIC