Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJA260201 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, AB Phase, 25kAIC | CE6JMZ

SQUARE D HJA260201 PowerPact öntött ház megszakító, AB fázis, 25 kAIC

Raktáron
Tétel: CE6JMZ Modell: HJA260201

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€643.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.547
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)21.34
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HJA260201 I-Line sorozatú megszakító áramelosztó panelekben és AC & DC rendszerekben az elektromos veszélyek elleni védelemhez
    • A 40 °C-on kalibrált hőmágneses egység azonnal reagál a nagyobb túláramokra, de lehetővé teszi az enyhe túlterhelések hosszú távú fennmaradását, megakadályozva a kellemetlen kioldást.
    • Az egyedülálló I-Line rögzítési lehetőség dugaszolható csatlakozókkal problémamentes és gyors telepítést tesz lehetővé
    • A rakományoldali füles kapcsok 14 és 3/0 AWG méretű alumínium vagy réz kábelek befogadására alkalmasak a biztonságos csatlakozás érdekében
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260201 PowerPact öntött ház megszakító, AB fázis, 25 kAIC
€643.72 /Mértékegység