SQUARE D HJA260155 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, C & A Phase, 25kAIC | CE6JMU

SQUARE D HJA260155 PowerPact öntött házos megszakító, C és A fázis, 25 kAIC

Tétel: CE6JMU Modell: HJA260155

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HJA260155 PowerPact sorozatú megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására és az áramelosztási alkalmazásokban a downstream alkatrészek védelmére terveztek
    • 14-től 3/0 AWG-ig terjedő alumínium- vagy rézhuzalméretekhez használható; ideális C & A fázis csatlakozásokhoz
    • Hőmágneses kioldóegység, 40 °C-on kalibrálva, hogy ellenálljon a hibás körülményeknek, és azonnali áramkorlátozó védelmet biztosítson súlyos túlfeszültség esetén
    • Jellemzők az I-Line rögzítési lehetőség és a rakományoldali füles csatlakozás a könnyű telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében kis helyeken
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260155 PowerPact öntött házos megszakító, C és A fázis, 25 kAIC