SQUARE D HJA260151 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, A & B Phase, 25kAIC | CE6JNF

SQUARE D HJA260151 PowerPact öntött ház megszakító, A és B fázis, 25 kAIC

Tétel: CE6JNF Modell: HJA260151

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.376
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJA260151 megszakító, amelyet ipari gépek és elektromos áramkörök rövidzárlati és áram-túlterhelés elleni védelmére terveztek
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít, így egyszerre reagál a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást
    • 14-3 AWG réz és alumínium vezetékek befogadására alkalmas; ideális A és B fázisáramkör konfigurációkhoz
    • I-Line stílusú dugaszolható kialakítás a könnyű telepítés érdekében, és a terhelésoldali fülek a problémamentes vezetékezés érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260151 PowerPact öntött ház megszakító, A és B fázis, 25 kAIC