Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDA36060U33X PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 60A, 600VAC | CE6GXJ

SQUARE D HDA36060U33X PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 60A, 600VAC

Raktáron
Cikkszám: CE6GXJ Típus: HDA36060U33X
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
€1,811.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHDA bővítmény
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HDA36060U33X PowerPact sorozat, HDA típusú, öntött házas megszakító, amely a rövidzárlat és a túlterhelés megelőzésére szolgál paneltáblákban és kapcsolótáblákban
    • 3 pólusú, 3 fázisú kialakítás és kompakt H keret a kiváló teljesítményért magas hőmérsékleten és az elektromos hibák elleni védelemért
    • Fejlett szoftveralgoritmus a tápellátás vezérléséhez és a szélsőséges áramlökések gyors megszakításához szilárdtestvédelmi mechanizmussal
    • Az elektronikus kioldás azonnali, hosszú idejű, rövid idejű és földzárlati áramkorlátozási funkciókat biztosít
    • I-line dugaszoló és rakományoldali saruk az egyszerű telepítés érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HDA260351 áramköri megszakító, I-vonalas stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HDA260802 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDA36060U33X PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 60A, 600VAC
€1,811.72 /Mértékegység