Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDA260502 öntött ház megszakító, 50A, 2P, AC fázis csatlakozás | CE6JKZ

SQUARE D HDA260502 öntött ház megszakító, 50A, 2P, AC fázis csatlakozás

Raktáron
Cikkszám: CE6JKZ Típus: HDA260502

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaHDA bővítmény
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDA260502 PowerPact H sorozatú megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlatok és túlterhelések elleni védelmére
    • A nem felcserélhető, termikus mágneses kioldóegység elkerüli a zavarást, ha enyhe túlterhelés jelentkezik, miközben az áramkört előre meghatározott túláramérték mellett nyitja meg.
    • I-Line stílusú plug-in kialakítás a telepítés megkönnyítéséhez és a rakodó oldalsó fülek a vezeték nélküli konfiguráció megkönnyítéséhez
    • Az öntött tok kompakt helyen tartja az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HDA260351 áramköri megszakító, I-vonalas stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HDA260802 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDA260502 öntött ház megszakító, 50A, 2P, AC fázis csatlakozás
€1,449.88 /Mértékegység