Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDA260204 öntött ház megszakító, 20A, BC fázis, dugaszolható | CE6JKW

SQUARE D HDA260204 öntött ház megszakító, 20A, BC fázis, dugaszolható

Raktáron
Cikkszám: CE6JKW Típus: HDA260204
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
€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaHDA bővítmény
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HDA260204 I-Line megszakító rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre
    • Az egyedi I-Line stílusú plug-in szerelés lehetővé teszi az I-Line paneleknél használt megszakítók egyszerű telepítését és eltávolítását
    • Akár 40 C-os hőmérsékletet is képes ellenállni, és megakadályozza a kellemetlen kioldásokat enyhe túlterhelés esetén, miközben gyorsan reagál a nagy túláramviszonyokra, szándékos időkésleltetés nélkül
    • A fix termikus mágneses kioldás hosszú távú és azonnali funkciókat is biztosít a maximális áramkorlátozás érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HDA260351 áramköri megszakító, I-vonalas stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HDA260802 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDA260204 öntött ház megszakító, 20A, BC fázis, dugaszolható
€1,449.88 /Mértékegység