SQUARE D H361DF Safety Switch 600VAC 3PST 30 Amps AC | AH2PAX 2JXT6

SQUARE D H361DF biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PAX Típus: H361DFKereszthivatkozás: 2JXT6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,873.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység8.8 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság16.5 "
HP5 LE @ 600 VAC
IP besorolás66
AnyagÜvegszálerősítésű poliészter
NEMA ház típusa4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.432
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó RFK03H sz
    • Fémes / nem fémes: Nem fémes

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételVezetékek számaSzélességMélységMagasságHPÁr
D SQUARE D H361 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAL 1H344 H3611303 PST37.5 "4.9 "14.6 "15 LE @ 600 VAC€484.39
SQUARE D H361AWK biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303 PST37.5 "4.9 "14.6 "15 LE @ 600 VAC-
ajánlatkérés
SQUARE D H361DS biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303 PST38.7 "5.1 "14.9 "15 LE @ 600 VAC€2,560.21
D SQUARE D H361N biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAP 1H347 H361N1303 PST47.5 "4.9 "14.6 "15 LE @ 600 VAC€514.79
SQUARE D H362 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GAR 1H350 H3621603 PST310.5 "6.4 "17.4 "30 LE @ 600 VAC€720.70
SQUARE D H362AWK biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603 PST310.5 "7"16.5 "30 LE @ 600 VAC€1,665.19
D SQUARE D H362DS biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603 PST310.8 "7"16.9 "30 LE @ 600 VAC€2,971.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D H361DF biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC
€5,873.65 /Mértékegység