SQUARE D H226 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PEW 2JYK4

SQUARE D H226 biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PST 600 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PEW Modell: H226Kereszthivatkozás: 2JYK4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,909.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők600
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység10.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság50.2 "
HP75 LE @ 240VAC, 200 LE @ 240VAC, 50 LE @ 250VDC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség240 VAC/DC
Szélesség27.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.112
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó HRK4060 sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételVezetékek számaSzélességMélységMagasságHPÁr
SQUARE D DT223 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AH2NXR 2JWC3 DT22311002PDT211.1 "6.8 "38 "15 LE @ 240 VAC€4,567.13
SQUARE D DT223RB biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AH2NXT 2JWC5 DT223RB3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 LE @ 240 VAC€5,644.52
SQUARE D H221NEI biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 30 Amper AC | AH2PCF 2JYA5 H221NEI1302 PST38.9 "6"17.3 "3 LE @ 240 VAC€1,371.39
SQUARE D H225 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002 PST227.6 "13.1 "50.2 "50 LE @ 250 VDC€4,793.39
SQUARE D H225AWK biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002 PST226.2 "10.1 "46.2 "50 LE @ 250 VDC€10,677.85
SQUARE D H225DS biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002 PST222 "11 "32 "50 LE @ 250 VDC€36,044.99
SQUARE D H225R biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002 PST222 "11 "32 "50 LE @ 250 VDC€6,830.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D H226 biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PST 600 Amper AC
€9,909.27 /Mértékegység