SQUARE D FY12020A Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 1 Pole, 120 V, 20 A | CE6GXC

SQUARE D FY12020A öntött ház megszakító, I-Line, 1 pólus, 120 V, 20 A

Tétel: CE6GXC Modell: FY12020A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaFY
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FY12020A öntött házas megszakító az elektronikus berendezések rövidzárlattól és túlterheléstől való védelmére
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít a fordított előtolású alkalmazásokban
    • I-Line dugaszolható lehetőség és rakományoldali füles kapcsok a telepítési állásidő csökkentése érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D FY12020B Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Type FY, 1 Phase | CE6GXB FY12020B-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FY12020A öntött ház megszakító, I-Line, 1 pólus, 120 V, 20 A