SQUARE D FHL36050-1212 öntött ház megszakító, 600 VAC, hőmágneses kioldó | CE6JJY

SQUARE D FHL36050-1212 öntött ház megszakító, 600 VAC, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JJY Modell: FHL36050-1212
€1,317.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFHL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FHL36050-1212 megszakító, amely túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet biztosít az áramáramlás korlátozásával
    • A termikus-mágneses kioldóegység hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít 50 A névleges áram mellett
    • A vezeték- és rakományoldali füles csatlakozóval ellátott átvezető konstrukció csökkenti a telepítési állásidőt
    • Az öntött tok nagyon kis helyen tárolja az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat
    • 14 - 1/0 AWG (réz) és 12 - 1/0 AWG (alumínium) huzalméretekhez alkalmas
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FHL26015 áramköri megszakító betáplálása 15 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26020 megszakító 20 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v tápellátással | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26030 megszakító 30 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26040 Megszakító 40 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26050 Megszakító 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26060 megszakító tápellátása 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26070 megszakító tápellátása 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FHL36050-1212 öntött ház megszakító, 600 VAC, hőmágneses kioldó
€1,317.67 /Mértékegység