Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EJB34060 Csavar a megszakítón, 65 kAIC 480 V-on, 60 A, 3 pólusú | CE6HZG

SQUARE D EJB34060 csavar a megszakítón, 65 kAIC 480 V-on, 60 A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: CE6HZG Típus: EJB34060
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
€1,065.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők60
frame típusaEJB
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.638
Hajó magassága (cm)10.9
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D EJB14015 Csavar a megszakítón Ejb 15 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Csavar a megszakítón Ejb 20 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Csavar a megszakítón Ejb 25 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Csavar a megszakítón Ejb 30 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Csavar a megszakítón Ejb 35 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
ajánlatkérés
SQUARE D EJB14050 Csavaros megszakító, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Csavar a megszakítón Ejb 60 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EJB34060 csavar a megszakítón, 65 kAIC 480 V-on, 60 A, 3 pólus
€1,065.09 /Mértékegység