Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EJB14030EPD Miniature Circuit Breaker, 1-Pole, 1 Phase, 277V, Bolt-On | CE6HZJ

SQUARE D EJB14030EPD miniatűr megszakító, 1 pólusú, 1 fázisú, 277 V, csavaros

Raktáron
Cikkszám: CE6HZJ Modell: EJB14030EPD

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,373.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaEJB
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EJB14030EPD mini megszakító, amely megvédi a berendezést a földzárlat okozta károktól
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel, LI (hosszú idejű és pillanatnyi) áramkorlátozó funkcióval
    • Képes ellenállni a 40 C-os környezeti hőmérsékletnek, amely megakadályozza az érintkezők kinyílását enyhe túlterhelés esetén
    • Az öntött tok kompakt helyen tartja össze az áramhordozó alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat
    • cULus-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D EJB14015 Csavar a megszakítón Ejb 15 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Csavar a megszakítón Ejb 20 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Csavar a megszakítón Ejb 25 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Csavar a megszakítón Ejb 30 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Csavar a megszakítón Ejb 35 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
ajánlatkérés
SQUARE D EJB14050 Csavaros megszakító, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Csavar a megszakítón Ejb 60 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EJB14030EPD miniatűr megszakító, 1 pólusú, 1 fázisú, 277 V, csavaros
€2,373.28 /Mértékegység