SQUARE D EHB14015 Csavaros megszakító, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V-on | AG8NAY

SQUARE D EHB14015 csavaros megszakító, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC, 277 V

Tétel: AG8NAY Modell: EHB14015

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás14kAIC @ 277v
erősítők15A
frame típusaEH
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

    • EHB sorozatú 1 pólusú megszakító, amely megvédi az áramköröket a túlterheléstől és a rövidzárlattól
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel van felszerelve, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Felcsavarozható csatlakozással 14 és 10 AWG közötti méretű rézhuzalokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D EHB14020 Csavar a megszakítón Eh 20 Amper 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€383.17
SQUARE D EHB14025 Csavar a megszakítón Eh 25 Amper 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
ajánlatkérés
SQUARE D EHB14030 formázott ház megszakító, csavaros, 30 A, 277 VAC, 1 fázis | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
ajánlatkérés
SQUARE D EHB14050 Csavar a megszakítón Eh 50 Amper 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
ajánlatkérés
SQUARE D EHB24015 Csavar a megszakítón Eh 15 Amper 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
ajánlatkérés
SQUARE D EHB24020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€1,100.75
SQUARE D EHB24030 Öntött tokos megszakító, csavaros, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EHB14015 csavaros megszakító, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC, 277 V