Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D ECB34020G3 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 480V, 20A, Bolt-On | CE6HYM

SQUARE D ECB34020G3 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 480V, 20A, Bolt-On

Raktáron
Tétel: CE6HYM Modell: ECB34020G3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,214.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaEKB
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.692
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D ECB34020G3 megszakító, amelyet klíma-, fűtő- és hűtőberendezésekbe történő beépítésre terveztek, az áram túlterhelés elleni védelem érdekében
    • Tartalmaz egy szabványos termikus-mágneses kioldó egységet LI (hosszú idejű és pillanatnyi) áramkorlátozó funkcióval; alkalmas nagy intenzitású kisülő világítási rendszerekhez
    • Csavarozható rögzítési lehetőség 12-8 AWG (alumínium) és 10-8 AWG (réz) méretű huzalméretek befogadására
    • A 40 C-on kalibrált készülék névleges környezeti hőmérsékleten érzéketlen marad, és megakadályozza a kellemetlen kioldást
    • Megfelel a CSA-tanúsítvánnyal és az UL-listán szereplő jóváhagyásokkal

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D ECB14015G3 Csavar a megszakítón Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRT EKB14015G315A1277V€402.65
SQUARE D ECB14020G3 csavar az áramkör megszakítóján Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRU EKB14020G320A1277V€335.06
SQUARE D ECB14030G3 csavar a megszakítón Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRV EKB14030G330A1277V€335.06
SQUARE D ECB24015G3 csavar a megszakítón Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRW EKB24015G315A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24020G3 csavar az áramkör megszakítóján Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRX EKB24020G320A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24030G3 csavar a megszakítón Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRY EKB24030G330A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB34015G3 öntött tokos megszakító, 480V, 15A, csavarozható | CE6GUN EKB34015G3153480€1,214.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D ECB34020G3 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 480V, 20A, Bolt-On
€1,214.50 /Mértékegység